アナログ 角度計のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
333件の「アナログ 角度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築用角度計」、「フォークリフト水平器」、「角度定規」などの商品も取り扱っております。
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ 95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛 1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示 2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。 寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) 最小読取値(°) 1 角度の測定範囲(°) 0~90
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。 長さ(mm) 110 高さ(mm) 110 厚さ(mm) 20 最小読取値 質量(g) 140 トラスコ品番 377-5518 測定範囲 0~360° 精度 (読取)±0.5°以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。 角度精度(°) ±0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。 仕様 ISO9001認証取得工場製。 トラスコ品番 229-7299 寸法(mm) 95×95×30 測定範囲 傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割 質量(g) 110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 100 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に 材質 プラスチック 寸法(mm) 130×115×15 質量(kg) 0.13 精度(℃) ±1
1個
899 税込989
当日出荷

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番 132-8816 測定範囲 0~90° 質量(g) 120 最小読取値(°) 1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番 851-1460 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番 485-0360 材質 本体:特殊樹脂。回転部:ABS樹脂。風防ケース:アクリル樹脂 黒(スケルトン) 質量(g) 100 寸法 26×100×100 感度(mm/m) 0.50mm/m=0.0286° 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番 816-4597 材質 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm) 120×240×43 質量(g) 120 感度(mm/m) 0.35=0.0201° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式、マグネット付 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 115 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様 回転式 トラスコ品番 410-5125 材質 ABS樹脂 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×150×250 本体質量(g) 295 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体) 黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質 本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm) 109×235×18 質量(g) 80 感度(mm/m) 0.7=0.0401° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付(底面)。V溝付。インチとメートル法の目盛。角度や縦揺れを調べるのに最適。
用途傾斜角測定
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷